Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FASTECH® 610-010-Bag Klett-Beschriftungsfelder zum Aufkleben Weiß 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
FASTECH®
FASTECH®
Artikel-Nr.:
     1039H-940910160101
Hersteller:
     Fastech Europe
Herst.-Nr.:
     610-010-Bag
EAN/GTIN:
     7640108881496
Suchbegriffe:
FASTECH®
610-010-Bag
Lagerbeschriftung
Kennzeichnung
FASTECH® 610-010-Bag Klett-Beschriftungsfelder zum Aufkleben Weiß 10St.

Widerverwendbare Lagerbeschriftung. Einseitig selbstklebend. Die Mikrohakenseite kann enfernt und mit Filzstift oder Etiketten beschriftet werden.

Kategorie: Klett-Beschriftungsfelder
Klett-Technologie: Haft- und Flauschteil
Klett-Eigenschaft: zum Aufkleben
Herstellerfarbe: Weiß
Breite: 20 mm
Inhalt: 10 St.
Farbe: weiß
Länge (Tiefe): 80 mm
Produkt-Art: Klett-Beschriftungsfelder
Typ: 610-010-Bag
Herst.-Teilenr.: 610-010-Bag
Hersteller-Nr.: 610-010-Bag
EAN: 7640108881496
Zulassung: Grundmaterialien mit UL "Yellow Card"

Weitere Suchbegriffe: Kennzeichnungsfelder
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 7,24*
€ 11,38*
1 Tag
8
1
Frei Haus
ab € 7,54*
€ 11,39*
Lager 1039
nicht lagernd
2
€ 6,99*
ab € 8,86*
€ 12,55*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 12,55*
€ 14,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,04*
€ 14,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,49*
€ 13,67
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,05*
€ 13,15
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,86*
€ 10,54
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,886* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 25,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.