Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1579482 N-Adapter N-Stecker - TNC-Buchse 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRU
TRU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910160109
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1579482
EAN/GTIN:
     4053199499724
Suchbegriffe:
N Steckverbinder
Adapter N-Stecker
N-Anschluss Adapter
N-Stecker Adapter
TRU Components 1579482 N-Adapter N-Stecker - TNC-Buchse 1St.

N-Stecker - TNC-Buchse

Isolationsmaterial: Delrin
Gehäuse-Material: Messing vernickelt
Produkt-Art: N-Adapter
Typ: 1579482
Bauform: Adapter, gerade
Kategorie: N-Adapter
Herst.-Teilenr.: 1579482
Impedanz: 50 ?
Inhalt: 1 St.
Anschluss B: TNC-Buchse
Anschluss A: N-Stecker
Hersteller-Nr.: 1579482
EAN: 4053199499724
Ladefunktion

Weitere Suchbegriffe: Adapter TNC, TNC Adapter, TNC Steckverbinder, n steckverbinder, TRU, Components, 1579482, N-Adapter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,81*
€ 9,17*
1 Tag
54
Frei Haus
ab € 6,05*
€ 9,18*
Lager 1039
54
€ 6,99*
ab € 14,35*
€ 20,36*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.