Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Encitech DTZI25-HDS-K 6355-0080-13 D-SUB Buchsenleisten-Set 180° Polzahl (num): 44 Lötkelch 1 Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Encitech
Encitech
Artikel-Nr.:
     1039H-940910160131
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     6355-0080-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
D-Sub Steckverbinder
Encitech DTZI25-HDS-K 6355-0080-13 D-SUB Buchsenleisten-Set 180° Polzahl (num): 44 Lötkelch 1 Set

D-SUB Buchsenleisten-Set
Anzahl Reihen: 3
Polzahl (num): 44

Inhalt: 1 Set
Typ: DTZI25-HDS-K
Bauform: Buchse, gerade
Produkt-Art: D-SUB Buchsenleisten-Set
Herst.-Teilenr.: 6355-0080-13
Herstellerfarbe: Vernickelt
Polzahl: 44
Anzahl Reihen: 3
Temperaturbereich: -55 °C - 105 °C °C
Kontaktmaterial: Kupferlegierung, selektiv vergoldet
Besonderheiten: inkl. Kabeltülle + mit Rändelschraube 4-40 UNC + mit Metallgehäuse + Kabelausgang gerade
Anschluss: Lötkelch
Kontaktoberfläche: Selektiv Gold auf Nickel
Kategorie: D-SUB Buchsenleisten-Set
Farbe: grau
Anschlusswinkel: 180 °
Steckzyklen: 100
Prüfspannung: 500V
Hersteller-Nr.: 6355-0080-13
EAN: - - - - - - - - -
32-Bit Xtensa LX106 Prozessorkern
Integriertes WiFi: IEEE802.11b/g/n
Wi-Fi Direct (P2P), soft-AP
Integrierter TCP/IP Protokoll Stack
Shutdown Leakage Current < 10?A
Standby Leistungsverbrauch < 1.0mW (DTIM3)
Aufwachzeit bis zum 1. versendeten Datenpaket < 2ms
Max. Reichweite je nach Umgebung: 100m-250m
Integrierte PCB Wifi Antenne
Bis zu +19.5mdBM Funk-Ausgangsleistung in 802.11b Modus.

Weitere Suchbegriffe: SUB-D Steckverbinder, Stiftleiste, d-sub steckverbinder buchse gerade, d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder buchse, encitech, 6355-0080-13, DTZI25-HDS-K, d sub stecker, sub d stecker, d sub buchse
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 6,73*
€ 13,04*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,68*
€ 13,05*
Lager 1039
6
pro Packung
€ 6,99*
ab € 14,78*
€ 21,18*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,18*
€ 25,20
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,13*
€ 25,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,58*
€ 23,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,79*
€ 22,36
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,32*
€ 21,80
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,78*
€ 17,59
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 14,78* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.