Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FASTECH® E7-2-131-B10 Klettkabelbinder zum Bündeln Haft- und Flauschteil (L x B) 200mm x 7mm Blau 10St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
FASTECH®
FASTECH®
Artikel-Nr.:
     1039H-940910160457
Hersteller:
     Fastech Europe
Herst.-Nr.:
     E7-2-131-B10
EAN/GTIN:
     7640108885227
Suchbegriffe:
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Klettkabelbinder
FASTECH® E7-2-131-B10 Klettkabelbinder zum Bündeln Haft- und Flauschteil (L x B) 200mm x 7mm Blau 10St.

100% Polyamid
UV- und witterungsbeständig
Langlebig
Bis 500 mal öffnen und schließen

Kategorie: Klettkabelbinder
Klett-Technologie: Haft- und Flauschteil
Klett-Eigenschaft: zum Bündeln
Herstellerfarbe: Blau
Breite: 7 mm
Min. Temperatur: -20 °C
Max. Temperatur: +80 °C
Inhalt: 10 St.
Länge (Tiefe): 200 mm
Farbe: blau
Produkt-Art: Klettkabelbinder
Typ: E7-2-131-B10
Herst.-Teilenr.: E7-2-131-B10
Hersteller-Nr.: E7-2-131-B10
EAN: 7640108885227
Brandschutzeigenschaften: Entspricht UL94 V2

Weitere Suchbegriffe: Klettverschlusskabelbinder, fastech europe klett-kabelbinder, klett kabelbinder, klettbinder blau, FASTECH®, E7-2-131-B10, Klett, Klettprodukte, Klettprodukt
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
62
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,94*
€ 5,97*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,31*
€ 6,75*
Lager 1039
62
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,75*
€ 15,14*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,14*
€ 18,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,21*
€ 16,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,77*
€ 16,39
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,29*
€ 15,82
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,74*
€ 15,16
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 10,75*
€ 12,79
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,075* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.