Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FASTECH® E7-2-530-B10 Klettkabelbinder zum Bündeln Haft- und Flauschteil (L x B) 200mm x 7mm Rot 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
FASTECH®
FASTECH®
Artikel-Nr.:
     1039H-940910160458
Hersteller:
     Fastech Europe
Herst.-Nr.:
     E7-2-530-B10
EAN/GTIN:
     7640108885241
Suchbegriffe:
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Klettkabelbinder
FASTECH® E7-2-530-B10 Klettkabelbinder zum Bündeln Haft- und Flauschteil (L x B) 200mm x 7mm Rot 10St.

100% Polyamid
UV- und witterungsbeständig
Langlebig
Bis 500 mal öffnen und schließen

Kategorie: Klettkabelbinder
Klett-Technologie: Haft- und Flauschteil
Klett-Eigenschaft: zum Bündeln
Herstellerfarbe: Rot
Breite: 7 mm
Min. Temperatur: -20 °C
Max. Temperatur: +80 °C
Inhalt: 10 St.
Farbe: rot
Länge (Tiefe): 200 mm
Herst.-Teilenr.: E7-2-530-B10
Produkt-Art: Klettkabelbinder
Typ: E7-2-530-B10
Hersteller-Nr.: E7-2-530-B10
EAN: 7640108885241
Brandschutzeigenschaften: Entspricht UL94 V2

Weitere Suchbegriffe: Klettverschlusskabelbinder, klett-kabelbinder rot, klett kabelbinder, fastech europe klett-kabelbinder, FASTECH®, E7-2-530-B10, Klett, Klettprodukte, Klettprodukt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,16*
€ 13,04*
1 Tag
142
Frei Haus
ab € 8,81*
€ 13,06*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 20,98*
€ 28,46*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,46*
€ 33,87
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,11*
€ 33,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,26*
€ 32,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,27*
€ 31,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,41*
€ 30,24
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,98*
€ 24,97
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,098* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.