Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components TC-SS1E Schlüsselschalter 3A 1 x Ein/Aus 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRU
TRU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910160484
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-SS1E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
Schlüsseltaster
TRU Components TC-SS1E Schlüsselschalter 3A 1 x Ein/Aus 1St.

Kategorie: Schlüsselschalter
Gehäuse-/Knopffarbe: Silber
Funktionen: rastend
Kontaktart: 1 Schließer
Schaltstellung: 1 x Ein/Aus
Material: Zinkmetall
Kontaktmaterial: versilbert
Anschluss: Lötöse
Schaltstrom (max.): 3 A
Mechanische Lebensdauer: 10000
Form: Schlüsselschalter
Einbau-Ø: 19 mm
Typ: TC-SS1E
Inhalt: 1 St.
Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung
Kontakt-Widerstand: 50 m?
Produkt-Art: Schlüsselschalter
Hersteller-Nr.: TC-SS1E
EAN: - - - - - - - - -
d: 16,5 mm

Weitere Suchbegriffe: schlüsseltaster, TRU COMPONENTS, TC-SS1E, switch, Zündschloss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,87*
€ 10,79*
1 Tag
148
Frei Haus
ab € 7,15*
€ 10,80*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 17,00*
€ 24,19*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.