Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerth PT486002F Printtransformator 1 x 230V 2 x 30 V/AC 10 VA 166mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerth
Gerth
Artikel-Nr.:
     1039H-940910160527
Hersteller:
     GENIE
Herst.-Nr.:
     PT486002F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
printtrafo 10va
Gerth PT486002F Printtransformator 1 x 230V 2 x 30 V/AC 10 VA 166mA

1 x 230 V
2 x 30 V/AC
166 mA
10 VA

Kategorie: Printtransformator
Ausgangsspannung: 30 V/AC
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung): 2 x 30 V/AC
Ausgangsstrom: 166 mA
Anzahl Eingänge: 1 x
Anzahl Ausgänge: 2 x
Eingangsspannung: 230 V
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung): 1 x 230 V
Frequenz: 50 až 60 Hz
Breite: 50 mm
Höhe: 34 mm
Typ: PT486002F
Anschluss: Löten
Leistung (Details): 10 VA
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 42 mm
Produkt-Art: Printtransformator
Gewicht: 295 g
Max. Umgebungstemperatur: +70 °C
Hersteller-Nr.: PT486002F
EAN: - - - - - - - - -
Sekundär: 4-8-16 ?
Sekundärspannung: 0.625-1.25-2.5-5.0-10 V

Weitere Suchbegriffe: printtrafo, gerth printtrafo, Gerth, PT486002F, Trafo, Trafos, Transformator, Transformatoren
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,79*
€ 17,02*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 11,31*
€ 17,03*
Lager 1039
9
€ 6,99*
ab € 26,31*
€ 36,63*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.