Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cliff FC6608A Einbau-Sicherung rückstellbar 8A 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cliff
Cliff
Artikel-Nr.:
     1039H-940910160783
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     FC6608A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Cliff FC6608A Einbau-Sicherung rückstellbar 8A 1St.

Kategorie: Einbau-Sicherung
Schalter/Taster-Besonderheiten: rückstellbar
Anschluss: Flachstecker 6.3 mm
Schaltstrom (max.): 8 A
Breite: 14.1 mm
Höhe: 37.3 mm
Inhalt: 1 St.
Typ: FC6608A
Produkt-Art: Einbau-Sicherung
Anschlüsse: Flachstecker 6.3 x 0.8 mm
Länge (Tiefe): 26.1 mm
Befestigung: M10 Befestigungsmutter
Schaltstrom: 8 A
Hersteller-Nr.: FC6608A
EAN: - - - - - - - - -
d1: 32 mm
d2: 34,7 mm
t1: 17 mm
t2: 25,2 mm
d3: 19 mm

Weitere Suchbegriffe: MF-R Sicherung, Resettables, Rückstellende Sicherung, geräteschutzschalter 8a, leistungsschalter, Cliff, FC6608A, 774-0020, switch, Maschinenschutzschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,15*
€ 9,67*
1 Tag
79
Frei Haus
ab € 6,40*
€ 9,68*
Lager 1039
79
€ 6,99*
ab € 15,21*
€ 21,71*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3903
ab € 0,0901*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.