Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATG CFR02 Kunststoffverdeck-Reparaturset 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATG
ATG
Artikel-Nr.:
     1039H-940910160832
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     CFR02
EAN/GTIN:
     4030462000122
Suchbegriffe:
ATG
CFR02
Cabrioverdeck
Cabrio
ATG CFR02 Kunststoffverdeck-Reparaturset 1 Set

Die längere Haltedauer und Haltbarkeit von Fahrzeugen sowie die kostengünstige Aufbereitung von Oldtimern, Youngtimern, Gebrauchtwagen und ins Besondere von Leasingfahrzeugen, sind für uns, neben einer einfachen Anwendbarkeit der Repairsets, das oberste Ziel bei der Produktentwicklung.

Für alle Kunststoffverdecke geeignet · Für alle PVC Planen geeignet · Dauerhaft und wertsteigernd · Kostengünstig, Vermeidung von Neuanschaffung · Leicht und mehrmals anwendbar · Wassereintritt wird sofort verhindert.

Inhalt: 1 Set
Kategorie: Kunststoffverdeck-Reparaturset
Produkt-Art: Kunststoffverdeck-Reparaturset
Signalwort: Gefahr
Anwendung: Kunststoff
Hersteller-Nr.: CFR02
EAN: 4030462000122
a1: 10 mm
a2: 12 mm
t: 27 mm
d1: 20 mm
d2: 25,3 mm

Lieferumfang: 1x vulkanisierender Klebstoff. + 1x großer Reparatur-Flicken 15 x 10 cm. + 1x Gebrauchsanweisung.

Weitere Suchbegriffe: Verdeck, Kunststoffverdeck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.