Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esotec LED-Ring orange 101791 Solarteichpumpen LED Ring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Esotec
Esotec
Artikel-Nr.:
     1039H-940910161051
Hersteller:
     Esotec
Herst.-Nr.:
     S39010
EAN/GTIN:
     4260057861467
Suchbegriffe:
4260057861467
Esotec
101791
LED-Ring orange
Esotec LED-Ring orange 101791 Solarteichpumpen LED Ring

Beleuchtung für Fontänen oder Quellsteine, somit universell einsetzbar. Passend für die Pumpen "Napoli", Best.-Nr.S39918 und "Siena", Best.-Nr.S39910 mit Akkubox. Einfach auf das Steigrohr aufschieben oder mittels Schlauch für Quellsteine einsetzbar.

Kategorie: Solarteichpumpen LED Ring
Betriebsspannung: 12 + 24 V
Leuchtmittel-Typ: LED
Kabellänge: 0.75 m
Pass. Verl.-Kabel: 55 12 69
Farbe: orange
Herstellerfarbe: Orange
Produkt-Art: Solarteichpumpen LED Ring
Hersteller-Nr.: 101791
EAN: 4260057861467
Abm. (Ø aussen/Ø innen x H): 50/15 x 20 mm

Weitere Suchbegriffe: Solarbrunnen, Solar-Wasserspiel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.