Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond Electronics 1455MS100 Ersatzschraube Stahl Klar 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hammond
Hammond
Artikel-Nr.:
     1039H-940910161399
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1455MS100
EAN/GTIN:
     0623980807485
Suchbegriffe:
Fixierschraube
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Schaltschrank
Hammond Electronics 1455MS100 Ersatzschraube Stahl Klar 100St.

Kategorie: Ersatzschraube
Herstellerfarbe: Klar
Passend für (Details): Serie 1455
Material: Stahl
Inhalt: 100 St.
Typ: 1455MS100
Produkt-Art: Ersatzschraube
Farbe: weiß
Hersteller-Nr.: 1455MS100
EAN: 0623980807485
Anschlussquerschnitte: 1.2 Nm
Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274): finger- und handrückensicher
Maximale Schalthäufigkeit [Schaltspiele/h]: 9000
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad: III/3
Umgebungstemperatur: -40°C bis +80 °C
Zubehör: Hilfsschalterbausteine

Weitere Suchbegriffe: schaltschrank, Hammond Electronics, 1455MS100, 570-641
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,96*
€ 11,67*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 7,27*
€ 12,86*
43 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 14,99*
ab € 8,01*
€ 12,96*
pro Packung
€ 8,95*
ab € 10,48*
€ 14,77*
Lager 1039
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 20,99*
€ 28,72*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,72*
€ 34,18
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,12*
€ 33,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,78*
€ 31,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,73*
€ 30,62
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,52*
€ 29,18
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,99*
€ 24,98
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2099* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hammond
1455MS100BK
ab € 7,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.