Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-it Arcade Joystick professional 8 Eingabegerät Passend für (Einplatinen-Computer) Arduino, Banana Pi, Cubieboard, pcDuino


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joy-it
Joy-it
Artikel-Nr.:
     1039H-940910161421
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     Arcade Joystick professional 8
EAN/GTIN:
     4016139193182
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Joy-it Arcade Joystick professional 8 Eingabegerät Passend für (Einplatinen-Computer) Arduino, Banana Pi, Cubieboard, pcDuino

Hochwertige Mikroschalter
Joystick im Spielhallendesign
Umschaltbar: 8, 4 und 2 Wege

Der Arcade Joystick von Joy-IT ist ein universeller, robuster Alleskönner.
Egal ob Sie sich mit Ihrem Raspberry Pi einen Spielhallenautomaten nachbauen oder einen Roboterarm steuern wollen, der Arcade Joystick leistet Ihnen treue Dienste.
Dank seiner hochwertigen Mikroschalter übersteht er auch starke Beanspruchungen.
Er ist umschaltbar zwischen 8,4 und 2 Wege und läßt sich schnell und einfach in Ihr Projekt integrieren.

Kategorie: Eingabegerät
Passend für: Arduino + Banana Pi + Cubieboard + pcDuino + Raspberry Pi® + Raspberry Pi® 2 B + Raspberry Pi® 3 B + Raspberry Pi® A, B, B+
Breite: 120 mm
Höhe: 98 mm
Länge (Tiefe): 65 mm
Hersteller-Nr.: ArcadeJoystickprofessional8
EAN: 4016139193182
Zulassung: Grundmaterialien mit UL "Yellow Card"

Lieferumfang: Joystick

Weitere Suchbegriffe: Joy-it, Arcade Joystick professional 8, Arcade Joystick professional, joystick, arcade, raspberry
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,48*
€ 9,72*
1 Tag
29
Frei Haus
ab € 6,76*
€ 9,73*
Lager 1039
29
€ 6,99*
ab € 15,44*
€ 22,20*
€ 3,50*
ab € 31,93*
€ 43,41*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.