Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hongshang HSEC 180 Warmschrumpf-Endkappe Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 145mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hongshang
Hongshang
Artikel-Nr.:
     1039H-940910161561
Hersteller:
     Hongshang
Herst.-Nr.:
     HSEC 180
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
Endmuffe
Kabelendgarnitur
Kabelendverschluss
Hongshang HSEC 180 Warmschrumpf-Endkappe Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 145mm 1St.

Kategorie: Warmschrumpf-Endkappe
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 145 mm
Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung): 60 mm
Innenkleber (Ja/Nein): Ja
Herstellerfarbe: Schwarz
Schrumpfrate: 2:1
Schrumpfschlauch-Besonderheiten: UV-Beständig
Halogenfrei: Nein
Material: Polyolefin
Schrumpftemperatur (min.): +120 °C
Max. Temperatur: +110 °C
Min. Temperatur: -55 °C
Industrieverpackung: Nein
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Warmschrumpf-Endkappe
Temperaturbereich: -55 - +110 °C
Farbe: schwarz
Wandstärke nom. (nach vollst. Schrumpfung): 4 mm
Typ: HSEC 180
Herst.-Teilenr.: HSEC 180
Hersteller-Nr.: HSEC180
EAN: - - - - - - - - -
Sicherung: 15 A, Kabel: 4 x AWG 20

Weitere Suchbegriffe: Schrumpfkappe, Schrumpfschlauch Endkappe, Schrumpfschlauch Endverschluss, Warmschrumpfendkappe, schrumpfschlauch schwarz, schrumpfschlauch, schrumpfschlauch hongshang, Hongshang, HSEC 180, Schrumpfband, Schrumpfschlauchset, Schrumpfschlauch-Sets
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,56*
€ 24,99*
Lager 1039
4
€ 6,99*
ab € 38,39*
€ 51,17*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,44*
€ 54,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.