Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 61802033 Zwillings-Aderendhülse 6mm² Teilisoliert Gelb 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LAPP
LAPP
Artikel-Nr.:
     1039H-940910161770
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61802033
EAN/GTIN:
     4044773207507
Suchbegriffe:
Aderendhülse
LAPP 61802033 Zwillings-Aderendhülse 6mm² Teilisoliert Gelb 100St.

Halogenfrei

Zwillingsaderendhülse, Isolierte Aderendhülsen für 2 Litzen- Leiter, halogenfrei. Zwillingsaderendhülsen in der Sortimentsdose. Besondere Ausformung des Kunststoffkragens ermöglicht gleichzeitige Aufnahme von 2 Litzenleitern. Durch ordnungsgemäßes Vercrimpen zweier Leiter in einer TWIN Aderendhülse wird eine fachgerechte elektrische und mechanische Verbindung erreicht.

Herstellerfarbe: Gelb
Inhalt: 100 St.
Querschnitt je Ader: 6 mm²
Produkt-Art: Zwillings-Aderendhülse
Kategorie: Zwillings-Aderendhülse
Isolierungsart: Teilisoliert
Isolationsmaterial: PP
Länder-Farbcode: DIN
Länge (Tiefe): 25 mm
Kontaktmaterial: Elektrolytkupfer, verzinnt
Typ: AHI-TWIN 2X6 YE
Querschnitt x Länge: 6 mm² x 14 mm
AWG max.: 10
Herst.-Teilenr.: 61802033
Farbe: gelb
Hülsenlänge: 14 mm
Temperaturbereich: -5 - +105 °C
Hersteller-Nr.: 61802033
EAN: 4044773207507
Schmelzpunkt: nicht schmelzend, Karbonisierung bei über +370 °C
Brandschutz-Eigenschaft: entspricht UL224 VW-1 und UL94 V0 (Rohmaterial)

Weitere Suchbegriffe: LAPP, 61802033, AHI-TWIN 2X6 YE, Adernendhülsen, Aderhülsen, Quetschhülsen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0994*
€ 0,1408*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0999*
€ 0,1415*
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,10032*
€ 0,14212*
17 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1025*
€ 0,1471*
Lager 1039
7
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 23,12*
€ 31,28*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,28*
€ 37,22
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 25,11*
€ 29,88
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 24,61*
€ 29,29
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 23,54*
€ 28,01
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 23,21*
€ 27,62
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 23,12*
€ 27,51
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2312* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.