Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FASTECH® E1-2-131-B10 Klettkabelbinder zum Bündeln Haft- und Flauschteil (L x B) 200mm x 13mm Blau 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
FASTECH®
FASTECH®
Artikel-Nr.:
     1039H-940910161804
Hersteller:
     Fastech Europe
Herst.-Nr.:
     E1-2-131-B10
EAN/GTIN:
     7640108884718
Suchbegriffe:
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Klettkabelbinder
FASTECH® E1-2-131-B10 Klettkabelbinder zum Bündeln Haft- und Flauschteil (L x B) 200mm x 13mm Blau 10St.

100% Polyamid
UV- und witterungsbeständig
Langlebig
Bis 500 mal öffnen und schließen

FAST-STRAPS Bündelungssystem für eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten.

Kategorie: Klettkabelbinder
Klett-Technologie: Haft- und Flauschteil
Klett-Eigenschaft: zum Bündeln
Herstellerfarbe: Blau
Breite: 13 mm
Min. Temperatur: -20 °C
Max. Temperatur: +80 °C
Inhalt: 10 St.
Farbe: blau
Herst.-Teilenr.: E1-2-131-B10
Produkt-Art: Klettkabelbinder
Länge (Tiefe): 200 mm
Typ: E1-2-131-B10
Hersteller-Nr.: E1-2-131-B10
EAN: 7640108884718
Kurze Spliss-Seite

Weitere Suchbegriffe: Klettverschlusskabelbinder, fastech europe klett-kabelbinder, klett kabelbinder, klettbinder blau, FASTECH®, E1-2-131-B10, Klett, Klettband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,48*
€ 8,03*
Lager 1039
22
€ 6,99*
ab € 10,91*
€ 15,39*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,39*
€ 18,31
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,15*
€ 18,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,46*
€ 17,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,00*
€ 16,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,53*
€ 16,10
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,91*
€ 12,98
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,091* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.