Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components TC-R17-10 CARBON Sicherheitsabdeckung Carbon 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRU
TRU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910161931
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1587850
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungskappe
TRU Components TC-R17-10 CARBON Sicherheitsabdeckung Carbon 1St.

Der Schalter kann erst nach dem Öffnen der gefederten Sicherungskappe betätigt werden. Beim Schließen der Kappe wird zwangsläufig der Schalter in AUS-Stellung gebracht. Passend für die TRU Components-Schalterserien TC-R13-2, TC-R13-4, TC-R13-28.

Kategorie: Sicherheitsabdeckung
Ausführung: Sicherheitsabdeckung
Inhalt: 1 St.
Passend für (Details): TC-R13-2, TC-R13-4, TC-R13-28
Aufdruck-Motiv: Ohne
Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung
Herstellerfarbe: Carbon
Typ: TC-R17-10 CARBON
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Sicherheitsabdeckung
Hersteller-Nr.: 1587850
EAN: - - - - - - - - -
Kappe Kunststoff
Befestigung Metall (glänzend Schwarz)

Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1587850, TC-R17-10 CARBON
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 2,53*
€ 3,96*
Lager 1039
100
2
€ 6,99*
ab € 6,04*
€ 8,91*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 17,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.