Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1m TRU COMPONENTS 1225440 Schrumpfschlauch ohne Kleber Schwarz 120mm 60mm Schrumpfrate:2:1 Meterware


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
1m
1m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910162085
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1225440
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 1m schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
1m TRU COMPONENTS 1225440 Schrumpfschlauch ohne Kleber Schwarz 120mm 60mm Schrumpfrate:2:1 Meterware

Schwarz
Inhalt: 1 m
Schrumpfrate: 2:1
Nenn-Durchmesser (vor Schrumpfung): 120 mm

Kategorie: Schrumpfschlauch ohne Kleber
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 120 mm
Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung): 60 mm
Herstellerfarbe: Schwarz
Schrumpfrate: 2:1
Inhalt: Meterware
Schrumpftemperatur (min.): +70 °C
Min. Temperatur: -55 °C
Max. Temperatur: +125 °C
Herst.-Teilenr.: 1225440
Farbe: schwarz
Wandstärke nom. (nach vollst. Schrumpfung): 1.50 mm
Temperaturbereich: -55 - +125 °C
Halogenfrei: Nein
Marke: TRU COMPONENTS
Typ: 1225440
Produkt-Art: Schrumpfschlauch ohne Kleber
Hersteller-Nr.: 1225440
EAN: - - - - - - - - -
G50/125 OM2

Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1225440, Schrumpfband, deray
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 11,53*
€ 17,93*
1 Tag
47
pro Meter
Frei Haus
ab € 12,01*
€ 17,95*
Lager 1039
47
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 28,03*
€ 38,18*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 38,18*
€ 45,43
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 37,42*
€ 44,53
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 35,35*
€ 42,07
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 34,35*
€ 40,88
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 32,86*
€ 39,10
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 28,03*
€ 33,36
pro Rolle
1 Rolle enthält 1 Meter (ab € 28,03* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
354-02260
ab € 11,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.