Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kash Saugnapf 11S015/20 Klar, Transparent 20St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kash
Kash
Artikel-Nr.:
     1039H-940910162112
Hersteller:
     Kash
Herst.-Nr.:
     11S015/20
EAN/GTIN:
     4016139151007
Suchbegriffe:
Selbstklebende Kabelschellen
selbstklebende kabelschellen
Kash Saugnapf 11S015/20 Klar, Transparent 20St.

Klar, Transparent
Saugnapf

Kategorie: Saugnapf
Material: Polyamid
Herstellerfarbe: Klar + Transparent
Halogenfrei: Nein
Inhalt: 20 St.
Maßangaben: (H x Ø) 14 mm x 20 mm
Farbe: weiß + transparent
Herst.-Teilenr.: 11S015/20
Produkt-Art: Saugnapf
Typ: 11S015/20
Hersteller-Nr.: 11S015/20
EAN: 4016139151007
Durchgangsloch 2 mm

Weitere Suchbegriffe: Kash, 11S015/20, Klebesockel, Kabelbefestigung mit Kleber, Kabelhalter mit Kleber, Kabelhalter selbstklebend
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
nicht lagernd
3
€ 6,99*
ab € 7,48*
€ 10,48*
1
€ 4,00*
ab € 6,98*
€ 10,55*
1 Tag
80
1
Frei Haus
ab € 11,14*
€ 17,61*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 10,48*
€ 12,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,96*
€ 11,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,59*
€ 11,41
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,17*
€ 10,91
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,48*
€ 8,90
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,374* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 31,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ALUTEC MÜNCHEN
56010
ab € 6,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.