Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fibox ABS C 65G Installations-Gehäuse 140 x 80 x 65 ABS Lichtgrau (RAL 7035) 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fibox
Fibox
Artikel-Nr.:
     1039H-940910162510
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     8784305
EAN/GTIN:
     6418074002075
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse fibox
Fibox ABS C 65G Installations-Gehäuse 140 x 80 x 65 ABS Lichtgrau (RAL 7035) 1St.

Kategorie: Installations-Gehäuse
Besonderheiten: Deckel Grau
Material: ABS
Schutzart: IP66/IP67
Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035)
Länge bzw. Tiefe: 140 mm
Breite: 80 mm
Höhe: 65 mm
Inhalt: 1 St.
Typ: ABS C 65 G
Länge (Tiefe): 140 mm
Produkt-Art: Installations-Gehäuse
Herst.-Teilenr.: 8784305
Hersteller-Nr.: 8784305
EAN: 6418074002075
Abm. (Ø x L): 62 x 85,5 - 92,2 mm

Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse hellgrau, 6418074002075, Fibox, 8784305, ABS C 65 G
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8
Frei Haus
ab € 11,96*
€ 15,87*
1
€ 4,00*
ab € 11,35*
€ 17,09*
1
€ 6,90*
ab € 10,55*
€ 17,11*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 17,00*
€ 34,76*
Lager 1039
32
1
€ 6,99*
ab € 26,96*
€ 37,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.