Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla ELEGANT EG 1230 32123002 Universal-Gehäuse 125 x 67 x 30 Polystyrol (EPS) Lichtgrau (RAL 7035) 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bopla
Bopla
Artikel-Nr.:
     1039H-940910162640
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     32123002
EAN/GTIN:
     4016138732498
Suchbegriffe:
Instrumentengehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
bopla universalgehäuse
Bopla ELEGANT EG 1230 32123002 Universal-Gehäuse 125 x 67 x 30 Polystyrol (EPS) Lichtgrau (RAL 7035) 1St.

(L x B x H) 125 x 67 x 30 mm

Dieses Gehäuse kann sowohl als Tisch- wie auch als Wandgehäuse verwendet werden.

Für die Wandbefestigung befinden sich vorgeprägte Durchbrüche im Unterteil des Gehäuses · In jeder Gehäusehalbschale sind Montagenocken für selbstformende Schrauben sowie Führungsnuten für die senkrechte Platinenmontage vorhanden · Unterteil Achatgrau ähnlich RAL 7038.

Kategorie: Universal-Gehäuse
Material: Polystyrol (EPS)
Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035)
Länge bzw. Tiefe: 125 mm
Breite: 67 mm
Höhe: 30 mm
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Universal-Gehäuse
Länge (Tiefe): 125 mm
Typ: ELEGANT EG 1230
Hersteller-Nr.: 32123002
EAN: 4016138732498
Abm. (Ø x L): 62 x 88,5 - 95,2 mm

Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse hellgrau, Bopla, 32123002, ELEGANT EG 1230, 186-6479, Anzeigegehäuse, Elektronikgehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,41*
€ 12,48*
€ 8,95*
ab € 8,50*
€ 12,50*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 12,10*
€ 17,95*
€ 6,90*
ab € 12,86*
€ 21,03*
Lager 1039
4
€ 6,99*
ab € 27,87*
€ 38,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.