Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TV-ZAPFEN M12 INKL. RÄNDEL TV-Zapfen (Ø x L) 28mm x 120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TV-ZAPFEN
TV-ZAPFEN
Artikel-Nr.:
     1039H-940910162696
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     TV-TAPP M12
EAN/GTIN:
     4026397110692
Suchbegriffe:
4026397110692
TV-TAPP M12
TV-ZAPFEN M12 INKL. RÄNDEL
TV-ZAPFEN M12 INKL. RÄNDEL TV-Zapfen (Ø x L) 28mm x 120mm

Max. Last WLL (4fach) 100 kg
Max. Last BGV C1 (8fach) 50 kg

Adapter zur Installation eines Scheinwerfers, einer Lautsprecherbox etc. auf einem Stativ.

M12-Gewinde · Mit Rändelmutter.

Gewicht: 800 g
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 28 mm
Kategorie: TV-Zapfen
Belastbar bis: 100 kg
Länge (Tiefe): 120 mm
Produkt-Art: TV-Zapfen
Hersteller-Nr.: TV-TAPPM12
EAN: 4026397110692
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Frequenzbereich:
GSM 850: 824 – 894 MHz
GSM 900: 880 – 960 MHz
GSM 1800: 1710 – 1880 MHz
GSM 1900: 1850 – 1990 MHz
UMTS: 1920 – 2170 MHz
Impedanz: 50 Ohm
Anschluss: FME Buchse

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,88*
€ 15,99*
Lager 1039
1
€ 6,99*
ab € 23,69*
€ 32,76*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.