Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

552059 Wassermengenzähler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
552059
552059
Artikel-Nr.:
     1039H-940910162768
Hersteller:
     CE
Herst.-Nr.:
     S35730
EAN/GTIN:
     4016138751192
Suchbegriffe:
552059
Durchflusszähler
Wasserzähler
Wassermengenzähler
552059 Wassermengenzähler

Liter/Gallonen wählbar
Messbereich: 0 - 999,9 (Liter/Gallonen)
IP66

Zur Messung der Wasser-Durchflussmenge z.B. an einem Wasserhahn im Garten. Im Display wird die gerade aktuelle Durchflussmenge und die Gesamtmenge angezeigt (umschaltbar zwischen Liter und Gallonen). Der Betrieb erfolgt über eine Batterie vom Typ CR2032.

Kategorie: Wassermengenzähler
Anzeige: digital
Stromversorgung: batteriebetrieben
Schlauch-Anschluss: 19 mm (3/4") Ø
Herstellerfarbe: Grün + Schwarz
Cloud-Anbindung: nicht cloud-fähig
Basisstation: Nicht Erforderlich
Steuerungskomponente: smart Water Control
Produkt-Art: Wassermengenzähler
Gewicht: 66 g
Anwendungsbereich: Garten
Hersteller-Nr.: 552059
EAN: 4016138751192
Messbereich: 0 - 999,9 (Liter/Gallonen)

Lieferumfang: Wasser-Durchflusszähler inkl. Knopfzelle CR 2032.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.