Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortimo i-BOXX Sortimentskasten (L x B x H) 367 x 316 x 72mm Anzahl Fächer: 0 1St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Sortimo
Sortimo
Artikel-Nr.:
     1039H-940910163061
Hersteller:
     Sortimo
Herst.-Nr.:
     600.001.0104
EAN/GTIN:
     4045294703837
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
Sortimo i-BOXX Sortimentskasten (L x B x H) 367 x 316 x 72mm Anzahl Fächer: 0 1St.

Mit transparentem Deckel · Unbestückt · Einfacher Transport durch integrierten Tragegriff · Durch das geringe Gewicht und die zahlreichen Einteilungsmöglichkeiten wird es zum mobilen Lager- und Aufbewahrungssystem · Durch die separat zu bestellende Wandhalterung ist eine Montage in der Werkstatt ein Kinderspiel.

Kategorie: Sortimentskasten
Typ: i-BOXX
Fächer: 0
Material: ABS
Herstellerfarbe: Grau
Deckel-Farbe: Transparent
Breite: 316 mm
Höhe: 72 mm
Gewicht: 0.9 kg
Industrieverpackung: Nein
Produkt-Art: Sortimentskasten
Länge (Tiefe): 367 mm
Farbe: grau
Hersteller-Nr.: 600.001.0104
EAN: 4045294703837
Befestigungsmaß Breite: 58 mm
Befestigungsmaß Höhe: 36 mm
Betriebstemperatur, max.: 80 °C
Betriebstemperatur, min.: -40 °C
Deckelbefestigung: M4 Torxedelstahlschrauben mit Schlitz
Dichtungsmaterial: Chloropren
Drehmoment Deckelschrauben: 2,5 Nm
Einbaubefestigung: Gewindelöcher M3
Gehäusebefestigung: Löcher 4 mm
Materialstärke Deckel: 2,5 mm
Materialstärke Gehäuse: 3,1 mm
Schlagfestigkeit: 10.00 J

Weitere Suchbegriffe: Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, sortimo sortierkasten, sortierkasten, Sortimo, 600.001.0104, i-BOXX, kleinteilemagazin, sortierbox
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 15,15*
€ 26,14*
1 Tag
502
pro Stück
€ 5,90*
ab € 18,37*
€ 26,15*
1 Tag
91
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,47*
€ 29,40*
Lager 1039
91
pro Paket
€ 6,99*
ab € 32,03*
€ 43,31*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,31*
€ 51,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 42,62*
€ 50,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 38,72*
€ 46,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 37,18*
€ 44,24
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 36,67*
€ 43,64
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,03*
€ 38,12
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 32,03* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
33667
ab € 11,08*
Zubehör
k.A.
33668
ab € 6,52*
Zubehör
k.A.
33669
ab € 14,69*
Zubehör
k.A.
33666
ab € 6,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.