Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG 900168914 Saugbürste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG
AEG
Artikel-Nr.:
     1039H-940910163339
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     S046851
EAN/GTIN:
     7319599032266
Suchbegriffe:
AEG
900168914
AZE130
Zubehör für Staubsauger
AEG 900168914 Saugbürste

Zur schonenden und dennoch gründlichen Reinigung von Regalen und empfindlichen Oberflächen.
Aufsteckbar auf den beiliegenden flexiblen Schlauch.

Kategorie: Saugbürste
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Saugbürste
Hersteller-Nr.: 900168914
EAN: 7319599032266
Statusanzeige: LED grün
Einschaltverzögerung: ? 8 ms
Ausschaltverzögerung: ? 6 ms
min. Schaltleistung: 1 mA bei 24 V, 10 mA bei 12 V, 100 mA bei 5 V
max. Schaltfrequenz bei Nennlast: 0,1 Hz
Tragschiene: TS 35
Prüftaste: Nein
Mechanische Schaltstellungsanzeige: Nein
Überspannungskategorie: III
Verschmutzungsgrad: 2
Isolierstoffgruppe: IIIa
Spannungsfestigkeit Eingang - Ausgang: 5 kVeff / 1min
Abisolierlänge Bemessungsanschluss: 12 mm
Klemmbereich, Bemessungsanschluss: 1,5 mm²
Klemmbereich, min.: 0,75 mm²
Klemmbereich, max.: 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.: 0,75 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.: 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min.: 0,75 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max.: 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min.: 0,75 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max.: 0,75 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), min.: 0,75 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), max.: 1 mm²
Klingenmaß: 0,6 x 3,5 mm

Lieferumfang: AZE 130 + Anleitung.

Weitere Suchbegriffe: Staubsauger Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,90*
€ 52,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.