Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS W40L25T5-2M4 Permanent-Magnet Rechteckig (L x B x H) 40 x 25 x 5mm N35 Grenztemperatur (max.): 80°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRU
TRU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910163401
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1218999
EAN/GTIN:
     4064161297637
Suchbegriffe:
Glasboardmagnet
Glasmagnet
Neodymmagnet
Permanent-Magnet
TRU COMPONENTS W40L25T5-2M4 Permanent-Magnet Rechteckig (L x B x H) 40 x 25 x 5mm N35 Grenztemperatur (max.): 80°C

Mit Innenlöcher 4 mm

Durch die konisch eingefasste Innenlochöffnung ergibt sich eine Optimale Montagemöglichkeit für Senkkopfschrauben.

Kategorie: Permanent-Magnet
Typ: W40L25T5-2M4
Gehäuseform: Rechteckig
Besonderheiten: mit 2 Löcher, konisch + ohne Gehäuse
Material: N35
Grenztemperatur (max.): 80 °C
Innenloch-Ø: 4 mm
Breite: 25 mm
Höhe: 5 mm
Länge (Tiefe): 40 mm
Produkt-Art: Permanent-Magnet
Hersteller-Nr.: 1218999
EAN: - - - - - - - - -
Dichte des Schwimmers 0,7 g/cm³

Lieferumfang: 1x Magnet mit Nord/Süd-Ausrichtung + 1x Magnet mit Süd/Nord-Ausrichtung.

Weitere Suchbegriffe: Permanentmagnet, Rechteckmagnet, tru components permanent-magnet, permanent magnet, permanentmagnet 4 mm, TRU COMPONENTS, 1218999, W40L25T5-2M4, rechteckmagnet, neodym-magnet, neodymmagnet
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 14,56*
€ 22,93*
2 Tage
93
pro Packung
Frei Haus
ab € 15,27*
€ 22,94*
Lager 1039
93
pro Stück
€ 6,99*
ab € 34,81*
€ 47,38*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,14*
€ 48,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.