Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intertec Elektromagnet nicht magnetisch (stromloser Zustand) 20 N 12 V/DC 2.5W ITS-MS-2015-12VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intertec
Intertec
Artikel-Nr.:
     1039H-940910164433
Hersteller:
     Intertec Components
Herst.-Nr.:
     ITS-MS-2015-12VDC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektromagnet
Permanent-Elektromagnet
Permanentelektromagnet
elektromagnet intertec
Intertec Elektromagnet nicht magnetisch (stromloser Zustand) 20 N 12 V/DC 2.5W ITS-MS-2015-12VDC

Geschlossene Bauform mit unterseitigem Bohrgewinde, vollständig vergossen.

Kategorie: Elektromagnet
Typ: ITS-MS-2015-12VDC
Ausführung: nicht magnetisch (stromloser Zustand)
Anschluss: Kabel, offenes Ende
Nennspannung: 12 V/DC
Haltekraft: 20 N
Grenztemperatur: 130 °C
Gewicht: 25 g
Einschaltdauer: 100 %
Gewinde-Maß: M3
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 20 mm
Produkt-Art: Elektromagnet
Länge (Tiefe): 15 mm
Leistung (Details): 2.5 W
Hersteller-Nr.: ITS-MS-2015-12VDC
EAN: - - - - - - - - -
Zulassung: Grundmaterialien mit UL "Yellow Card"

Weitere Suchbegriffe: permanent elektromagnet, elektromagnet 12v, Intertec, ITS-MS-2015-12VDC, magnet, leistungs-magnet, magnetismus
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,67*
€ 16,56*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 29,82*
€ 40,87*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.