Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yunpen YQ01A1 Netzfilter mit Kaltgerätebuchse, mit Schalter, mit 2 Sicherungen 250 V/AC 1A 10.5 mH (L x B x H) 68 x 52.5 x 61mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yunpen
Yunpen
Artikel-Nr.:
     1039H-940910165109
Hersteller:
     Yunpen
Herst.-Nr.:
     S59289
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gerätestecker mit Netzfilter
gerätestecker mit netzfilter
Yunpen YQ01A1 Netzfilter mit Kaltgerätebuchse, mit Schalter, mit 2 Sicherungen 250 V/AC 1A 10.5 mH (L x B x H) 68 x 52.5 x 61mm

Netzeingangsmodul mit Kaltgerätestecker, 2pol. Netzschalter und Doppelsicherungshalter (5 x 20 mm).

Kategorie: Netzfilter
Besonderheiten: mit Kaltgerätebuchse + mit Schalter + mit 2 Sicherungen
Anschluss: Flachstecker 6.3 mm
Montageart: Einbau
Induktivität (L): 10.5 mH
Elektr. Kapazität: 3300 pF
Nennspannung: 250 V/AC
Nennstrom: 1 A
Breite: 52.5 mm
Höhe: 61 mm
Min. Temperatur: -25 °C
Max. Temperatur: +85 °C
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Netzfilter
Temperaturbereich: -25 - +85 °C
Länge (Tiefe): 68 mm
Hersteller-Nr.: 521361
EAN: - - - - - - - - -
Prüfzeichen: VDE

Weitere Suchbegriffe: Yunpen, 521361, YQ01A1, Geräteschutzschalter, Netzfilter, Netzenstörfilter, A0-24
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.