Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auto-Antennen-Adapter DAB/UKW-Splitter DIN 150 Ohm Stecker, SMB (f) Stecker Passend für (Auto-Marke): Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auto-Antennen-Adapter
Auto-Antennen-Adapter
Artikel-Nr.:
     1039H-940910165240
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DAB+ Splitter
EAN/GTIN:
     0786471319987
Suchbegriffe:
Adapter Antennenstecker
Antennenstecker Adapter
DAB Antenne
Adapter F-Stecker
Auto-Antennen-Adapter DAB/UKW-Splitter DIN 150 Ohm Stecker, SMB (f) Stecker Passend für (Auto-Marke): Universal

Mit diesem DAB+ Antennensplitter / Adapter haben Sie die Möglichkeit Ihre normale Stabantenne als DAB-Antenne zu verwenden. Dank der Bauart ist dieser Adapter eine praktische Möglichkeit für einen schnellen Umbau!
Somit sparen Sie sich die Installation einer separaten DAB Dach- oder Fensterantenne. Sie müssen nur den normalen Antennenstecker in die Adapterbuchse stecken und schon splittet der Adapter das Antennensignal über eine hochwertig massive Trennweiche in die Bereiche FM/DAB. Die Stromversorgung des integrierten Verstärkers erfolgt über den DAB Stecker des Radios! (Bitte stellen Sie dazu, falls im Setup Ihres Radios vorhanden, "DAB ANT POWER" auf "ON"!
Voraussetzung für eine einwandfreie Funktion ist eine Antennenstablänge von 30-100 cm. Nicht kompatibel sind Scheibenantennen, Stoßstangenantennen und Antennen mit integriertem Verstärker. Sie erkennen eine aktive Antenne an einem in die Antennenleitung eingeschliffenen Fernspeiseadapter.

Plug&Play · Kompatibel zu DAB+Radios · Kompatibel zu allen Kotflügel und Automatik-Antennen · Vergoldeter SMB Winkelstecker · Hervorragende Verarbeitung · Unproblematischen Umbau · Einfache Installation · Mit integriertem rauscharmen Verstärker · Keine unnötige extra Installation von DAB-Dach- oder Fensterantennen · Für Antennenstablängen von 30-100 cm.

Inhalt: 1 St.
Kategorie: Auto-Antennen-Adapter DAB/UKW-Splitter
Passend für Marke: Universal
Schnittstellen: DIN 150 Ohm Stecker + SMB (f) Stecker
Produkt-Art: Auto-Antennen-Adapter DAB/UKW-Splitter
Hersteller-Nr.: DAB+Splitter
EAN: 0786471319987
Antennenadapterlänge: ca. 34,5cm
1 x SMB Winkelstecker
1 x Antennenstecker
1 x Antennenbuchse
Farbe: schwarz
Verstärkung: 15-20dB
Stromverbrauch: 6mA
Rauschmaß: <2dB

Lieferumfang: DAB+ Antennenadapter (schwarz)

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,60*
€ 24,67*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 38,55*
€ 52,12*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,12*
€ 62,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,77*
€ 61,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.