Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA Klebeband-Abroller 57421-00000-01 Rot, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA
TESA
Artikel-Nr.:
     1039H-940910165412
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57421-RD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Klebeband Tischabroller
TESA Klebeband-Abroller 57421-00000-01 Rot, Blau

Moderner tesa® Tischabroller für Büro und Haushalt im funktionellen Design. Wellenmesser für leichten Schnitt. Extrem standfest. Geeignet für alle Rollenbreiten bis 19 mm x 33 m.

Kategorie: Klebeband-Abroller
Inhalt: 1 St.
Herstellerfarbe: Rot + Blau
Typ: 57421-00000-01
Produkt-Art: Klebeband-Abroller
Breite: 19 mm
Länge (Tiefe): 33 m
Farbe: rot + blau
Hersteller-Nr.: 57421-RD
EAN: 4005800206672
Stiftbelegung Primär: PIN 1 - 8, Stiftbelegung Sekundär 1: PIN 10 - 15
Ausführung: UL 506

Lieferumfang: Ohne Klebeband

Weitere Suchbegriffe: Schreibtischabroller, Tischabroller, Tischabroller Klebeband, Tischspender, tesafilm klebebandabroller 19mm/33m, tesa klebeabroller, klebebandabroller, 4005800206672, tesa, 57421-RD, 57421-00000-01, Paketband, verpackungsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,71*
€ 65,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,67*
€ 62,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,93*
€ 60,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,44*
€ 50,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.