Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hähnel HRC280Pro Kabelfernauslöser


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hähnel
Hähnel
Artikel-Nr.:
     1039H-940910165499
Hersteller:
     Hähnel
Herst.-Nr.:
     10007010
EAN/GTIN:
     5099113007018
Suchbegriffe:
Drahtauslöser
Fernauslöser
Fernauslöserkabel
hähnel fernauslöser
Hähnel HRC280Pro Kabelfernauslöser

2m Verlängerungskabel mit Twist & Lock System
Strukturiertes Anti-Rutsch-Material

Hähnel Kabelfernauslöser reduzieren Verwacklungen von Aufnahmen, und sorgen so für eine einfache und komfortable Bedienung aus der Ferne.

Autofokus, Langzeitbelichtung und Serienbildfunktion · Mit gummierter Fläche für eine verbesserte Griffigkeit · Auslösekabel Länge 80 cmzusätzlich 2m Verlängerungskabel · Twist&Lock Verbindungssystem für eine leichte und sichere Verkabelung · Geeignet für Digital SLR der Marken Canon, Fuji, Nikon, Olympus, Panasonic, Pentax und Sony · Alle entsprechenden Anschlusskabel je nach Kameramarke inklusive.

Kategorie: Kabelfernauslöser
Kabellänge: 2.00 m
Inhalt: 1 Set
Produkt-Art: Kabelfernauslöser
Passend für Marke: Canon
Hersteller-Nr.: 10007010
EAN: 5099113007018
Umgebungstemperatur: 60 °C
Mediumtemperatur: 25 °C
Filterfeinheit: 120 Micron

Weitere Suchbegriffe: drahtauslöser, 5099113007018, Hähnel, 10007010, HRC280Pro
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,61*
€ 26,81*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 20,18*
€ 26,82*
Lager 1039
2
€ 6,99*
ab € 33,13*
€ 43,27*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.