Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA Klebeband-Abroller 57421-00002-01 Royalblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA
TESA
Artikel-Nr.:
     1039H-940910165501
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57421-BU
EAN/GTIN:
     4005800206696
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Packband-Tischabroller
TESA Klebeband-Abroller 57421-00002-01 Royalblau

Moderner tesa® Tischabroller für Büro und Haushalt im funktionellen Design. Wellenmesser für leichten Schnitt. Extrem standfest. Geeignet für alle Rollenbreiten bis 19 mm x 33 m.

Kategorie: Klebeband-Abroller
Inhalt: 1 St.
Herstellerfarbe: Royalblau
Typ: 57421-00002-01
Produkt-Art: Klebeband-Abroller
Farbe: blau
Länge (Tiefe): 33 m
Breite: 19 mm
Hersteller-Nr.: 57421-BU
EAN: 4005800206696
Umgebungstemperatur: 60 °C
Mediumtemperatur: 25 °C
Filterfeinheit: 120 Micron

Lieferumfang: Ohne Klebeband

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,96*
€ 66,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,74*
€ 66,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,90*
€ 62,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,79*
€ 60,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.