Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Stiftgehäuse-Platine MSTBO Polzahl Gesamt 4 2713764 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix
Phoenix
Artikel-Nr.:
     1039H-940910165886
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2713764
EAN/GTIN:
     4017918914493
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckerteil für Leiterplatten
Phoenix Contact Stiftgehäuse-Platine MSTBO Polzahl Gesamt 4 2713764 1St.

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 4

Set bestehend aus COMBICON-Grundgehäuse und Schraubstecker für 6x4 Pole (24-polig), Farbe: lichtgrau

Kategorie: Stiftgehäuse-Platine
Bauform: Stecker, Einbau horizontal
Steckverbindersystem: wire-to-board
Serie: MSTBO
Besonderheiten: seitlich offen
Polzahl je Reihe: 4
Polzahl Gesamt: 4
Nennstrom: 10 A
Inhalt: 1 St.
Typ: MSTBO 2,5/4-6 ST SET KMGY
Anschluss: Schraubklemme + Stecker
Nennspannung: 250 V
Herst.-Teilenr.: 2713764
AWG max.: 12
AWG min.: 28
Anzahl Reihen: 1
Industrieverpackung: Nein
Herstellerfarbe: Grau
Farbe: grau
Produkt-Art: Stiftgehäuse-Platine
Hersteller-Nr.: 2713764
EAN: 4017918914493
Eingang 1: Hohlstecker 5.5 / 2.1 mm , 4,8-6 V 5A max
Eingang 2: Schraubklemme , 4,8-6 V 6A max
Kommunikation: 16 x PWM.

Weitere Suchbegriffe: Stiftgehäuse, Stiftleiste, phoenix contact 4 polig stiftleiste, stiftgehäuse, phoenix contact stiftgehäuse, Phoenix Contact, 2713764, MSTBO 2, 5/4-6 ST SET KMGY, 804-7375
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 18,30*
€ 24,71*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,45*
ab € 18,35*
€ 24,73*
pro Stück
€ 5,46*
ab € 19,20*
€ 25,76*
pro Stück
€ 3,90*
ab € 21,80*
€ 29,24*
Lager 1039
4
pro Stück
€ 6,99*
ab € 46,09*
€ 58,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,08*
€ 69,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,57*
€ 66,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,43*
€ 61,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,76*
€ 59,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2199618
ab € 2,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.