Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bungard 81006 Leiterplatten-Bohrerset 10teilig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bungard
Bungard
Artikel-Nr.:
     1039H-940910166600
Hersteller:
     Bungard
Herst.-Nr.:
     81006
EAN/GTIN:
     4016138324617
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset
Bungard 81006 Leiterplatten-Bohrerset 10teilig

Hochwertiger, präzise geschliffener Hartmetallbohrer in Industriequalität. Mit verstärkten Schaft. Mit farbigen Ring für den Einsatz in CNC-Bohrmaschinen vorbereitet.

Kategorie: Leiterplatten-Bohrerset
Bohrloch-Ø: 0.6 mm
Inhalt: 10 St.
Typ: 81006
Produkt-Art: Leiterplatten-Bohrerset
Hersteller-Nr.: 81006
EAN: 4016138324617
Ringabstand: 21 mm
Ring-Ø: 7,5 mm
Schaft-Ø: 3,2 mm

Lieferumfang: 10 Stück in wiederverschließbarer Kunststoffbox.

Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,33*
€ 5,11*
1 Tag
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 22,33*
€ 32,04*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 21,44*
€ 32,04*
Lager 1039
4
pro Packung
€ 6,99*
ab € 54,55*
€ 71,53*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,53*
€ 85,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,50*
€ 79,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,90*
€ 76,04
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 61,48*
€ 73,16
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 56,86*
€ 67,66
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 54,55*
€ 64,91
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 54,55* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.