Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phihong PSAA20R-050L6 Steckernetzteil, Festspannung 5 V/DC 4000mA 20W Stabilisiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phihong
Phihong
Artikel-Nr.:
     1039H-940910166707
Hersteller:
     Phihong
Herst.-Nr.:
     S548901
EAN/GTIN:
     4024559332586
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
phihong 5v steckernetzteil
Phihong PSAA20R-050L6 Steckernetzteil, Festspannung 5 V/DC 4000mA 20W Stabilisiert

N/A Ausgangsspannung
Für Verbraucher bis max. 4000 mA
20 W Leistung
Hohlstecker 5.5/2.1
Wechselbarer Netzstecker

Kompaktes Steckernetzteil für diverse Stromversorgungsaufgaben. Beispiele zur Versorgung sind: Drahtlose Kommunikation, Peripheriegeräte, Netztwerktechnik, Mobile Ausrüstungen.
Durch den sehr niedrigen Leerlaufverlust, eignen sich diese Steckernetzteile als ideale Austauschnetzteile für Geräte mit herkömmlicher Trafo- und Längsreglertechnologie. Durch den Austausch sparen Sie Energie und Geld.
Der Netzstecker ist wechselbar und ermöglichen dadurch einen weltweiten Betrieb mit optionalen Ländersteckern.

Wechselbarer Netzstecker · Steckerschaltnetzteil · Doppelte Isolation · Kompakter Aufbau · Überlast- und kurzschlußfest · Geringer Leerlaufverlust · EU CoC V5 tier 2 / EnergyStar DOE VI

Typ: getaktet
Ausgangsstrom (max.): 4000 mA
ErP Status: Step 2
Typ: PSAA20R-050L6
Kategorie: Steckernetzteil, Festspannung
Ausgang: Hohlstecker 5.5/2.1
Höhe: 39 mm
Ausgangsspannung: 5 V/DC
Eingangsspannung: 115 + 230 V/AC
Gewicht: 180 g
Anschluss: Eurostecker
Netzgeräte-Besonderheiten: Stabilisiert
Eingangsspannung (max.): 264 V/AC
Produkt-Art: Steckernetzteil, Festspannung
Eingangsspannung (min.): 90 V/AC
Anzahl Eingänge: 1 x
Anzahl Ausgänge: 1 x
Einsatzort: Steckdose
Leistung (Details): 20 W
Länge (Tiefe): 82 mm
Breite: 55 mm
Hersteller-Nr.: PSAA20R-050L6
EAN: 4024559332586
Polarität DC-Stecker: Innen Pluspol
DC-Kabellänge: 1 m
Leerlaufverlust: <0.1 W

Lieferumfang: 1 Netzstecker (EU) · Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät, steckernetzgerät 5v, Phihong, PSAA20R-050L6, 124-2085, trafo, powersupply
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 27,11*
€ 41,91*
Lager 1039
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 47,11*
€ 62,55*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,55*
€ 74,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,08*
€ 73,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,30*
€ 70,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,73*
€ 68,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,60*
€ 66,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1440954
ab € 21,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.