Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton C22-L-Y-24-P62 Meldeleuchte flach Gelb 24V DC/AC 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eaton
Eaton
Artikel-Nr.:
     1039H-940910166739
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     185143
EAN/GTIN:
     4015081806256
Suchbegriffe:
Eaton
185143
C22-L-Y-24-P62
Eaton C22-L-Y-24-P62 Meldeleuchte flach Gelb 24V DC/AC 1St.

Typ: C22-L-Y-24-P62
Produkt-Art: Meldeleuchte
Schutzart: IP65 + IP66 + IP67
Kategorie: Meldeleuchte
Einbau-Ø: 22 mm
Betriebsspannung: 24 V DC/AC
Anschluss: Kabel, offenes Ende
Inhalt: 1 St.
Herstellerfarbe: Gelb
Temperaturbereich: -30 - +70 °C
Farbe: gelb
Schalter/Taster-Besonderheiten: flach
Min. Temperatur: -30 °C
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 185143
EAN: 4015081806256
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Ausführung der Linse: flach
Bauform: flach
Bauform der Linse: rund
Bemessungsisolationsspannung [Ui]: 30 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]: 800 V AC
Farbe Der Linse: Gelb
Klimafestigkeit: Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Umgebungstemperatur: - 30 - + 80 °C
Werkstoff des Frontrings: Kunststoff
Anzahl der Leuchtmelder: 1
Anzugsdrehmoment Gewindering: 2 Nm
Bedingter Kurzschlussstrom [Iq]: 1 kA
Bemessungsbetriebsspannung LED: 24 V AC/DC
Kabeleigenschaften: 4.7 mm
Kabellänge: 1 m
LED: weiß
max. Kurzschlussschutzeinrichtung: 4 A

Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 24,72*
€ 33,20*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 24,75*
€ 33,33*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,99*
€ 34,96*
35 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 26,68*
€ 35,61*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,62*
€ 109,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,15*
€ 129,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,06*
€ 128,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,87*
€ 122,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,77*
€ 119,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,62*
€ 101,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.