Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1578103 Kabelbinder 900mm 8.80mm Weiß Hitzestabilisiert 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TRU
TRU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910166809
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1578103
EAN/GTIN:
     4016139296562
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
TRU Components 1578103 Kabelbinder 900mm 8.80mm Weiß Hitzestabilisiert 100St.

Kategorie: Kabelbinder
Herstellerfarbe: Weiß
Kabelbinder-Länge: 900 mm
Kabelbinder-Breite: 8.80 mm
Kabelbinder-Besonderheiten: Hitzestabilisiert
Max. Temperatur: +85 °C
Min. Temperatur: -35 °C
Halogenfrei: Nein
Material: Polyamid 6.6
Temperaturbereich: -35 - +85 °C
Herst.-Teilenr.: 1578103
Typ: 1578103
Produkt-Art: Kabelbinder
Inhalt: 100 St.
Max. Bündel-Ø: 265 mm
Farbe: weiß
Hersteller-Nr.: 1578103
EAN: 4016139296562
Passend für: Crydom-Halbleiter-Relais CX-/CMX-/MP-, MPDC- und SPF-Serie

Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1578103, Befestigungsbinder, Kabelbündelung, Kabel fixieren
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,47*
€ 31,88*
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 22,38*
€ 31,89*
Lager 1039
23
€ 6,99*
ab € 49,67*
€ 65,00*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,00*
€ 77,35
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,84*
€ 77,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,77*
€ 72,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,68*
€ 71,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 59,00*
€ 70,21
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,67*
€ 59,11
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4967* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.