Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht 67232 Ninja Funkscanner-Mobilantenne Lambda-Typ 5/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albrecht
Albrecht
Artikel-Nr.:
     1039H-940910166822
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     S447071
EAN/GTIN:
     4032661672322
Suchbegriffe:
Albrecht
67232
Ninja
Funkantenne
Albrecht 67232 Ninja Funkscanner-Mobilantenne Lambda-Typ 5/8

Mobilantenne mit Fußpunktspule
Vertikale Polarisation
SWR bei Resonanz besser als 1.2

Die Ninja M6 CB-Mobilantenne wird als Strahler mit 6 mm Schraubengewinde zur Montage auf vorhandenen Antennenfüßen geliefert (wie sie z. B. bei SCANIA und VOLVO werkseitig vorgerüstet werden)

Kategorie: Funkscanner-Mobilantenne
Lambda-Typ: 5/8
Frequenzbereich: 26 - 27 MHz
Produkt-Art: Funkscanner-Mobilantenne
Länge (Tiefe): 94 mm
Hersteller-Nr.: 67232
EAN: 4032661672322
Impedanz: 50 Ohm
Belastbarkeit: 40 Watt (kurzzeitig)/16 Watt PEP (Dauer)

Lieferumfang: Antenne · Anleitung.

Weitere Suchbegriffe: Funk-Antenne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 17,32*
€ 24,46*
€ 6,70*
ab € 24,59*
€ 34,04*
Lager 1039
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 65,97*
€ 85,31*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,31*
€ 101,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,43*
€ 100,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,35*
€ 96,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,91*
€ 93,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,97*
€ 78,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.