Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20W 24V LED-Trafo Konstantspannung 0 - 0.83 A 24 V/DC nicht dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
20W
20W
Artikel-Nr.:
     1039H-940910167313
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     S44643
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LLV20W24 UNI
20W 24V
led
led-stromversorgung
20W 24V LED-Trafo Konstantspannung 0 - 0.83 A 24 V/DC nicht dimmbar

Umgebungstemperatur -20º C - + 50º C
Maximale Gehäusetemperatur +70º C tc

Umfassende Lösung für einen Bereich von 0 - 20 W Gleichstromausgang mit konstanter Spannung von 12 V o. 24 V für Standard LED´s. Wahlweise zum Einbau o. unabhängigem Betrieb.

Höhe: 29.3 mm
Breite: 38.4 mm
Herstellerfarbe: Weiß
Ausgangsstrom (max.): 0.83 A
Schutzklasse: II
Ausgangsstrom (min.): 0 A
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Farbe: weiß
Produkt-Art: LED-Trafo
Kategorie: LED-Trafo
Anschluss: Schraubklemme
LED-Treiber-Besonderheiten: nicht dimmbar
Ausführung: Konstantspannung
Ausgangsspannung (max.): 24 V/DC
Betriebsspannung: 115 + 230 V/AC
Länge (Tiefe): 167 mm
Hersteller-Nr.: LLV20W24UNI
EAN: - - - - - - - - -
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Ausgangsspannung: 15 V/DC
Nennstrom: 2 A
Stromaufnahme: < 0,5 W

Lieferumfang: -

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,63*
€ 66,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,86*
€ 65,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,10*
€ 59,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,15*
€ 58,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.