Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hähnel 10007105 Funkempfänger


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hähnel
Hähnel
Artikel-Nr.:
     1039H-940910167438
Hersteller:
     Hähnel
Herst.-Nr.:
     S100251
EAN/GTIN:
     5099113507105
Suchbegriffe:
5099113507105
Hähnel
10007105
Hähnel 10007105 Funkempfänger

Zusätlich als Fernauslöser für Blitzgeräte nutzbar
Anzahl unbegrenzt

Zusätzlich kann der Captur als Fernauslöser für Blitzgeräte, für entfesseltes Blitzen, verwendet werden. Der Sender wird auf dem Zubehörschuh der Kamera gesteckt. Der Empfänger wird am Steckfuß des Blitzgerätes angebracht. Durch das Stativgewinde am Empfänger kann der Empfänger mit dem Blitzgerät an einem Stativ befestigt werden. Der erhältliche Zusatzempfänger ermöglicht in Verbindung mit dem Set die kabellose Auslösung weiterer Blitzgeräte. Die Höhe der Anzahl an Blitzgeräten ist dabei nicht begrenzt.

Passend für Marke: Canon
Max. Reichweite im Freifeld: 100 m
Produkt-Art: Funkempfänger
Inhalt: 1 St.
Kategorie: Funkempfänger
Hersteller-Nr.: 10007105
EAN: 5099113507105
Temperaturbeständigkeit des Gehäuses -35 - +120 ºC.

Lieferumfang: Flash Trigger

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 32,26*
€ 55,11*
Lager 1039
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 71,45*
€ 91,53*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,53*
€ 108,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,86*
€ 108,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,87*
€ 102,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,25*
€ 100,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,45*
€ 85,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.