Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton C22-D-W-K10-P62 Drucktaster flach Weiß 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eaton
Eaton
Artikel-Nr.:
     1039H-940910167448
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     185673
EAN/GTIN:
     4015081811670
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
Eaton C22-D-W-K10-P62 Drucktaster flach Weiß 1St.

Kategorie: Drucktaster
Schalter/Taster-Besonderheiten: flach
Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung
Herstellerfarbe: Weiß
Aufdruck-Motiv: Ohne
Anschluss: Kabel, offenes Ende
Form: rund
Funktionen: tastend
Kontaktart: 1 Schließer
Einbau-Ø: 22 mm
Schutzart: IP69K
Min. Temperatur: -25 °C
Max. Temperatur: +70 °C
Schaltspannung: 24 V DC/AC
Schaltstrom (max.): 4 A
Inhalt: 1 St.
Typ: C22-D-W-K10-P62
Produkt-Art: Drucktaster
Temperaturbereich: -25 - +70 °C
Farbe: weiß
Hersteller-Nr.: 185673
EAN: 4015081811670
Kabellänge: 1 m

Weitere Suchbegriffe: Eaton, 185673, C22-D-W-K10-P62, switch
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 26,50*
€ 35,48*
€ 5,00*
ab € 27,23*
€ 36,53*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 28,34*
€ 37,79*
€ 4,00*
ab € 28,05*
€ 37,79*
Lager 1039
2
€ 6,99*
ab € 85,38*
€ 97,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,50*
€ 116,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,49*
€ 112,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,46*
€ 110,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,06*
€ 108,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 90,58*
€ 107,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 85,38*
€ 101,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.