Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VELCRO® E20101933011425 Klettpunkte zum Aufkleben Flauschteil (Ø) 19mm Schwarz 1120St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
VELCRO®
VELCRO®
Artikel-Nr.:
     1039H-940910168297
Hersteller:
     Velcro
Herst.-Nr.:
     E20101933011425
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klett-Klebepunkte
Klett-Punkte
Klettklebepunkte
Klettpunkte
VELCRO® E20101933011425 Klettpunkte zum Aufkleben Flauschteil (Ø) 19mm Schwarz 1120St.

Kategorie: Klettpunkte
Klett-Technologie: Flauschteil
Klett-Eigenschaft: zum Aufkleben
Herstellerfarbe: Schwarz
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 19 mm
Inhalt: 1120 St.
Typ: E20101933011425
Herst.-Teilenr.: E20101933011425
Produkt-Art: Klettpunkte
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: E20101933011425
EAN: - - - - - - - - -
Material (Rotor): Stahl

Weitere Suchbegriffe: klettpunkte schwarz, klettpunkte, velcro klettpunkte, VELCRO®, E20101933011425, Klett, Klettprodukte, Klettprodukt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,03*
€ 43,89*
Lager 1039
11
€ 6,99*
ab € 33,06*
€ 43,90*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 33,66*
€ 45,40*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,90*
€ 52,24
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,72*
€ 52,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,97*
€ 49,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,81*
€ 48,56
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,88*
€ 46,27
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,06*
€ 39,34
pro Packung
1 Packung enthält 1.120 Stück (ab € 0,02952* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.