Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Superseal Set AMP-Superseal 1.5mm Series Rastermaß: 6mm 30S001 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TE
TE
Artikel-Nr.:
     1039H-940910168449
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     30S001
EAN/GTIN:
     4016139159904
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
amp steckverbinder
TE Connectivity Superseal Set AMP-Superseal 1.5mm Series Rastermaß: 6mm 30S001 1 Set

Inhalt: 1 Set
Anzahl Reihen: 1

Diese Steckverbinder werden überall dort eingesetzt wo es nicht nur auf Wasserdichtigkeit, sondern auch auf Widerstandsfähigkeit gegen Ozon, Salze, Benzin, Diesel, Bremsflüssigkeit und Motorenöle ankommt. Alle Steckverbinder erfüllen die Normen nach IEC 529 und DIN 40050 IP 67.
Einsatzgebiet: Spannungsversorgungen, Sensoren, allg. Industrieanwendungen.

Kategorie: Superseal Set
Inhalt: 1 Set
Bauform: Stecker, gerade + Buchse, gerade
Steckverbindersystem: automotive
Serie: AMP-Superseal 1.5mm Series
RM: 6 mm
Stiftform: Rechteckig
Nennstrom: 14 A
Produkt-Art: Superseal Set
Herst.-Teilenr.: 30S001
Isolationsmaterial: Polyamid
Gehäuse-Material: Polyamid
Max. Temperatur: +125 °C
Industrieverpackung: Nein
Anzahl Reihen: 1
Min. Temperatur: -40 °C
Temperaturbereich: -40 - +125 °C
Typ: x
Farbe: schwarz
Herstellerfarbe: Schwarz
Schutzart: IP67
Anschluss: Flachstecker 1.5 mm
Nennspannung: 24 V/DC
Hersteller-Nr.: 30S001
EAN: 4016139159904
Beschriftungsfeld 20.6 x 9.3 mm

Lieferumfang: 2x Buchsengehäuse 1-pol (D14665) + 3x Buchsengehäuse 2-pol (D10691) + 2x Buchsengehäuse 3-pol (D10675) + 1x Buchsengehäuse 4-pol (D13953) + 1x Buchsengehäuse 5-pol (D13924) + 1x Buchsengehäuse 6-pol (D14078) + 2x Stiftgehäuse 1-pol (D14601) + 3x Stiftgehäuse 2-pol (D10407) + 2x Stiftgehäuse 3-pol (D10446) + 1x Stiftgehäuse 4-pol (D13910) + 1x Stiftgehäuse 5-pol (D14601) + 1x Stiftgehäuse 6-pol (D14096) + 2x Buchsenkontakt 0.3 - 0.5 mm² (749742) + 30x Buchsenkontakt 1 - 1.5 mm² (D10427) + 2x Stiftkontakt 0.3 - 0.5 mm² (D10496) + 30x Stiftkontakt 1 - 1.5 mm² (D10478) + 60x Einzeladerdichtung gelb (D10865) + 4x Einzeladerdichtung grün (D10801) + 10x Blindstopfen rot (D10847)

Weitere Suchbegriffe: TE Connectivity, 30S001, x
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 36,00*
€ 50,42*
1 Tag
52
pro Packung
Frei Haus
ab € 36,20*
€ 50,43*
Lager 1039
53
pro Stück
€ 6,99*
ab € 77,01*
€ 99,52*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,52*
€ 118,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,19*
€ 116,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,99*
€ 113,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,48*
€ 106,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 85,84*
€ 102,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 77,01*
€ 91,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TE Connectivity
539635-1
ab € 155,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.