Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TracoPower TBL 015-124 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 24 V/DC 0.63A 15W 1 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TracoPower
TracoPower
Artikel-Nr.:
     1039H-940910168523
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TBL 015-124
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
TracoPower TBL 015-124 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 24 V/DC 0.63A 15W 1 x

Die neue Serie TBL bietet Industrieschaltnetzteile für DIN-Schienenmontage welche für Anwendungen in Gebäude- und Automatisierungsanlagen entworfen wurden. Bedingt durch ihre ultrakompakte Bauform sind diese für den Einsatz in genormten Unterverteilungen und in der Gebäudeautomation geeignet. Für kommerzielle oder Wohnbereichs-Anwendungen erfüllen diese Schaltnetzteile zudem die Schutzklasse ll.

Kurzschluss- und Überlastschutz · Einstellbare Ausgangsspannung.

Eingangsspannung: 85 – 264 V/AC
Ausgangsstrom (max.): 0.63 A
Anzahl Ausgänge: 1 x
Phasen: 1
Gewicht: 100 g
Anschluss: Schraubklemme
Anschlüsse: Steckbare Schraubklemmen
Leistung (Details): 15 W
Höhe: 89.5 mm
Produkt-Art: Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail)
Ausgangsspannung: 24 V/DC
Breite: 26.3 mm
Ausgangsstrom (Details): 0.63 A
Länge (Tiefe): 59.5 mm
Kategorie: Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail)
Ausgangsspannung (min.): 24 V/DC
Ausgangsspannung (max.): 28 V/DC
Eingangsspannung (min.): 85 V/AC
Eingangsspannung (max.): 264 V/AC
Typ: TBL 015-124
Herst.-Teilenr.: TBL 015-124
Eingangsspannung (nominal): 115 V/AC + 230 V/AC
Ausgangsspannung (nom.): 24 V/DC
Hersteller-Nr.: TBL015-124
EAN: - - - - - - - - -
Schwenkbereich horizontal: 180 °
Schwenkbereich vertikal: 90 °
Sensortyp: Passiv-Infrarot
segmentweise Erfassungsausblendung: Ja
Schutzklasse: 2

Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, tracopower din-schienen schaltnetzteil, din-schienen schaltnetzteil, TracoPower, TBL 015-124, 667-0844, hutschienennetzteile, hutschienennetzgeräte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 31,50*
€ 43,20*
€ 8,95*
ab € 31,47*
€ 43,21*
€ 6,90*
ab € 39,14*
€ 51,03*
€ 6,90*
ab € 36,49*
€ 56,85*
Lager 1039
17
Frei Haus
ab € 90,52*
€ 111,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,50*
€ 132,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,20*
€ 129,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,91*
€ 123,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,04*
€ 121,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 99,15*
€ 117,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 90,52*
€ 107,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
514570000 (PACK OF 5)
ab € 23,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.