Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 83 60 015 Eckrohrzange 45° 1 1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knipex
Knipex
Artikel-Nr.:
     1039H-940910168712
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     83 60 015
EAN/GTIN:
     4003773075677
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
Knipex 83 60 015 Eckrohrzange 45° 1 1/2"

Zeitsparende, präzise Einstellung der Öffnungsweite per Knopfdruck direkt am Werkstück
Kraftsparendes Arbeiten durch Selbstklemmung
Kein unbeabsichtigtes Verstellen der Zangenschenkel
Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen
Höchste Belastbarkeit durch vollvergütete Zangenschenkel

Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. Zeitsparende, präzise Einstellung der Öffnungsweite per Knopfdruck direkt am Werkstück. Kraftsparendes Arbeiten durch Selbstklemmung. Kein unbeabsichtigtes Verstellen der Zangenschenkel. Hohe Verschleißfestigkeit durch zusätzlich gehärtete Verzahnung. Höchste Belastbarkeit durch vollvergütete Zangenschenkel. Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

Schlüsselweite: 60 mm (2 3/8")
Spannbereich: Ø 60 mm
Spannbereich (max.): 60 mm
Rohrdurchmesser Zoll (max.): 1 1/2"
Besonderheiten: mit Schnellverstellung
Kategorie: Eckrohrzange
Herst.-Teilenr.: 83 60 015
Zangen-Form: C
Material: Chrom-Vanadium Elektrostahl
Gewicht: 420 g
Länge (Tiefe): 420 mm
Maulstellung: 45 °
Produkt-Art: Eckrohrzange
Material-Eigenschaft: gehärtet
Hersteller-Nr.: 8360015
EAN: 4003773075677
Gewciht: 0.5 kg.

Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
€ 4,79*
ab € 44,04*
€ 54,51*
€ 4,90*
ab € 42,85*
€ 54,55*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,49*
€ 54,99*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 44,49*
€ 55,07*
Lager 1039
4
€ 6,99*
ab € 59,65*
€ 72,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,91*
€ 86,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,49*
€ 86,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,42*
€ 83,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,33*
€ 80,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,29*
€ 76,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,65*
€ 70,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.