Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hähnel Fototechnik 10007103 Fernauslöser


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hähnel
Hähnel
Artikel-Nr.:
     1039H-940910168967
Hersteller:
     Hähnel
Herst.-Nr.:
     10007103
EAN/GTIN:
     5099113307101
Suchbegriffe:
Blitzauslöser
Drahtauslöser
Fernauslöser
Fernauslöserkabel
Hähnel Fototechnik 10007103 Fernauslöser

Funk-Fernauslöser (2,4GHz)
Bis zu 100 Meter Reichweite
Digitale Kanalabstimmung, dadurch weniger störanfällig

Das Hähnel Captur Set vereint zwei Produkte in einem leichten, kompakten Gehäuse. Einfach in der Handhabung mit hoher Reichweite (über 100m) machen dieses Produkt zu einem „must-have“ für den DSLR Anwender. Erhältlich für Kameras der Marken Canon, Fuji, Nikon, Olympus, Panasonic und Sony. Als Energiequelle dienen jeweils zwei Mignon AA Batterien/Akkus. Sender und Empfänger sind mit einem Ein-/Aus-Schalter ausgestattet.
Kamera Funk-Fernsteuerung
Der Hähnel Captur fungiert als Funk-Fernauslöser an der Kamera mit den Funktionen für Autofokus, Serienbildaufnahme. Der Auslöser überträgt mit 2,4GHz – einer weltweit lizenzfreien Frequenz. Die Kanalabstimmung erfolgt digital, dadurch entfallen einzustellende Dipschalter.
Blitzauslöser
Zusätzlich kann der Captur als Fernauslöser für Blitzgeräte, für entfesseltes Blitzen, verwendet werden. Der Sender wird auf dem Zubehörschuh der Kamera gesteckt. Der Empfänger wird am Steckfuß des Blitzgerätes angebracht. Durch das Stativgewinde am Empfänger kann der Empfänger mit dem Blitzgerät an einem Stativ befestigt werden.
Der erhältliche Zusatzempfänger ermöglicht in Verbindung mit dem Set die kabellose Auslösung weiterer Blitzgeräte. Die Höhe der Anzahl an Blitzgeräten ist dabei nicht begrenzt.

Passend für Marke: Olympus + Panasonic
Max. Reichweite im Freifeld: 100 m
Produkt-Art: Fernauslöser
Inhalt: 1 Set
Kategorie: Fernauslöser
Hersteller-Nr.: 10007103
EAN: 5099113307101
Anzeige von Versorgungsspannung, Relaisstellung und Fehler
Überspannungkategorie: III
Bemessungsstossspannung 4 kV / 6 kV
Gehäuse: selbstverlöschender Kunststoff, Schutzart IP 40
Befestigung: Profilschiene TS 35
Berührungsschutz: Schutzart IP 20, nach VBG 4
Klemm-Anschluss: 4 mm²

Lieferumfang: Remote Control, Flash Trigger, 4x AA Batterien

Weitere Suchbegriffe: hähnel fernauslöser, drahtauslöser, 5099113307101, Hähnel Fototechnik, 10007103
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 47,04*
€ 63,69*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 48,83*
€ 63,71*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 97,66*
€ 119,80*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,80*
€ 142,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,51*
€ 141,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,98*
€ 129,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,48*
€ 126,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 103,53*
€ 123,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 97,66*
€ 116,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.