Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TracoPower TBL 030-124 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 24 V/DC 1.25A 30W 1 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TracoPower
TracoPower
Artikel-Nr.:
     1039H-940910169187
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TBL 030-124
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
TracoPower TBL 030-124 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 24 V/DC 1.25A 30W 1 x

Die neue Serie TBL bietet Industrieschaltnetzteile für DIN-Schienenmontage welche für Anwendungen in Gebäude- und Automatisierungsanlagen entworfen wurden. Bedingt durch ihre ultrakompakte Bauform sind diese für den Einsatz in genormten Unterverteilungen und in der Gebäudeautomation geeignet. Für kommerzielle oder Wohnbereichs-Anwendungen erfüllen diese Schaltnetzteile zudem die Schutzklasse ll.

Kurzschluss- und Überlastschutz · Einstellbare Ausgangsspannung.

Eingangsspannung: 85 – 264 V/AC
Ausgangsstrom (max.): 1.25 A
Anzahl Ausgänge: 1 x
Phasen: 1
Gewicht: 160 g
Anschlüsse: Steckbare Schraubklemmen
Anschluss: Schraubklemme
Länge (Tiefe): 59.5 mm
Produkt-Art: Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail)
Ausgangsspannung: 24 V/DC
Ausgangsstrom (Details): 1.25 A
Typ: TBL 030-124
Herst.-Teilenr.: TBL 030-124
Breite: 52.5 mm
Leistung (Details): 30 W
Ausgangsspannung (nom.): 24 V/DC
Kategorie: Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail)
Ausgangsspannung (min.): 24 V/DC
Ausgangsspannung (max.): 28 V/DC
Eingangsspannung (min.): 85 V/AC
Eingangsspannung (max.): 264 V/AC
Höhe: 89.5 mm
Eingangsspannung (nominal): 115 V/AC + 230 V/AC
Hersteller-Nr.: TBL030-124
EAN: - - - - - - - - -
Nennstrom: 16 A
Nennspannung: 250 V/AC

Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, tracopower din-schienen schaltnetzteil, din-schienen schaltnetzteil, TracoPower, TBL 030-124, 667-0857, hutschienennetzteile, hutschienennetzgeräte
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 39,82*
€ 53,07*
€ 8,95*
ab € 39,86*
€ 53,08*
Frei Haus
ab € 49,35*
€ 63,31*
Frei Haus
ab € 53,08*
€ 67,80*
Lager 1039
3
Frei Haus
ab € 110,54*
€ 132,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,51*
€ 157,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,62*
€ 155,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,49*
€ 149,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,50*
€ 145,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 120,27*
€ 143,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 110,54*
€ 131,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
514570000 (PACK OF 5)
ab € 23,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.