Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla ALU-TOPLINE ATPH 1865-200 Pult-Gehäuse 200 x 181 x 68 Aluminium Graphitgrau (RAL 7024) 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bopla
Bopla
Artikel-Nr.:
     1039H-940910169315
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     92865200.MT6
EAN/GTIN:
     4016138517293
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Pultgehäuse
Bopla ALU-TOPLINE ATPH 1865-200 Pult-Gehäuse 200 x 181 x 68 Aluminium Graphitgrau (RAL 7024) 1St.

Das Alu-Topline ist ein Pultgehäuse, was durch sein geteiltes Profil eine bessere und einfachere Montage der Elektronik und anderer Komponenten garantiert.
Als Profilabschluss dienen zwei graphitgraue Deckel. Das Oberteil ist drehbar, um mehrere Anwendungsbereiche (Tisch-/Wandanwendung) abzudecken. An der Rückseite können Übergabestecker, Powerbuchsen etc. positioniert werden.
Die Profile sind mit Nuten und Schraubkanälen zur Aufnahme von Leiterkarten und Montageplatten ausgestattet. Auf der Oberseite befindet sich eine vertiefte Fläche für Folientastaturen.

Kategorie: Pult-Gehäuse
Material: Aluminium
Schutzart: IP40
Herstellerfarbe: Graphitgrau (RAL 7024)
Länge bzw. Tiefe: 200 mm
Breite: 181 mm
Höhe: 68 mm
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 200 mm
Typ: ALU-TOPLINE ATPH 1865-200
Produkt-Art: Pult-Gehäuse
Hersteller-Nr.: 92865200.MT6
EAN: 4016138517293
Farbe: Profile silberfarben eloxiert / Deckel graphitgrau (RAL 7024)

Weitere Suchbegriffe: Tischgehäuse, pultgehäuse bopla, pultgehäuse, pultgehäuse 200x200, Bopla, 92865200.MT6, ALU-TOPLINE ATPH 1865-200, 704-3947, Anzeigegehäuse, Display Gehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 42,16*
€ 57,60*
1 Tag
25
Frei Haus
ab € 43,22*
€ 57,61*
€ 3,50*
ab € 57,25*
€ 74,16*
1 Tag
5
€ 14,99*
ab € 55,36*
€ 79,72*
Lager 1039
25
Frei Haus
ab € 90,48*
€ 113,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,34*
€ 134,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,74*
€ 132,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,95*
€ 124,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,03*
€ 123,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 98,86*
€ 117,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 90,48*
€ 107,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bopla
92800200
ab € 13,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.