Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esotec Napoli 101773 Solar-Pumpenset 600 l/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Esotec
Esotec
Artikel-Nr.:
     1039H-940910169386
Hersteller:
     Esotec
Herst.-Nr.:
     101773
EAN/GTIN:
     4260057861528
Suchbegriffe:
4260057861528
Esotec
101773
Napoli
Esotec Napoli 101773 Solar-Pumpenset 600 l/h

Max. Förderhöhe 1,3 m
Max. Förderleistung 600 l/h

Sobald Sonnenlicht auf das Solarmodul fällt, fängt die Pumpe an zu arbeiten und bereichert Ihren Gartenteich um ein wunderschönes Wasserspiel. Steckerfertiges System mit kollektorloser Pumpe mit Trockenlauf- und Überlastungsschutz. Die Förderleistung der Pumpe ist einstellbar. Es können mit den beiliegenden 4 Steigrohren und 2 unterschiedlichen Sprinklern (3 stufige Fontäne und Wasserglocke) unterschiedliche Fontänen erzeugt werden. Lieferung steckerfertig in minutenschnelle aufgebaut.

Mit Trockenlauf- und Überlastungsschutz.

Kategorie: Solar-Pumpenset
Betriebsspannung: 12 + 24 V
Förderhöhe: 1.3 m
Fördermenge: 600 l/h
Ausführung: Ohne Akkubox
Nennspannung Modul: 17 V
Nennleistung Modul: 10 Wp
Förderleistung: max. 600 l/h
Förderhöhe: max. 1.3 m
Produkt-Art: Solar-Pumpenset
Hersteller-Nr.: 101773
EAN: 4260057861528
Modul: Max. Leistung 10 W
Nennspannung 17 V
Abm. (L x B x H) 410 x 245 x 25 mm
Stromaufnahme ca. 7 W
Abm. (L x B x H) 100 x 66 x 70 mm

Lieferumfang: 1 Solarmodul · 1 Tauchpumpe mit 5 m Anschlussleitung · Steigrohr und 2 Düsenaufsätze für unterschiedliche Fontänenmöglichkeiten · Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: Solarbrunnen, Solar-Wasserspiel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,27*
€ 158,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,10*
€ 157,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,20*
€ 150,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,65*
€ 144,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,29*
€ 125,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.