Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips LPL41SPAREX1 MDLS CRI MatchLine LED Arbeitsleuchte akkubetrieben, über Station 5W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips
Philips
Artikel-Nr.:
     1039H-940910169561
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     LPL41SPAREX1
EAN/GTIN:
     8727900396294
Suchbegriffe:
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
Arbeitslampe
Philips LPL41SPAREX1 MDLS CRI MatchLine LED Arbeitsleuchte akkubetrieben, über Station 5W

Drehbarer Lampenkopf und kippbare Linse
Natürliche Farbtemperatur
Zwei Lichtmodi mit 500 bzw. 250 Lumen
Hoher Farbwiedergabeindex für perfekten Farbabgleich
Augenschonender Mattfilter gegen Spiegelungen

Das multidirektionale LED-Beleuchtungssystem MDLS ist als Licht-Box, Handlampe, Scheinwerfer und Lichtleiste eine echte Komplettlösung für professionelle Inspektions- und Wartungsarbeiten. In der neuen Generation mit hohem Farbwiedergabeindex richtet sich das MDLS insbesondere auch an Maler und Lackierer, die auf optimalen Farbabgleich Wert legen. Das Basisystem besteht aus drei freihändig nutzbaren Modulen für optimale Sicht ohne Schattenbereiche. Mit diesem einzelnen Zusatzmodul können Sie den Funktionsumfang erweitern bzw. Verlust ersetzen.

Zusätzliches Lichtmodul für das Komplettsystem Philips MDLS · Drehbarer Lampenkopf und kippbare Linse für bestmögliche Ausleuchtung · Natürliche Farbtemperatur von 6000K für ermüdungsfreies Arbeiten · Zwei Lichtmodi mit 500 bzw. 250 Lumen stromsparender Eco-Modus · Hoher Farbwiedergabeindex (CRI) von 92 für perfekten Farbabgleich · Augenschonender Mattfilter gegen Spiegelungen · Integrierter Akku mit neuester LFP-Technologie 1.8 Ah · Fünf mal längere Akkulebensdauer 1.500 Ladezyklen · Hochwertige LUXEON LEDs · Leuchtdauer 1 bzw 2,5 Stunden (Eco-Modus) · Ladezeit 1 Stunde für ein Modul sowie 2 Stunden für alle drei Module · Lampenkopf und Linse um 300° drehbar und 120° kippbar · Starker Magnet und Klemmhaken für individuelle Positionierung · Robustes stoßfestes Kunststoffgehäuse nach IK07-Standard · Wasser- und staubdicht nach IP54-Standard · Widerstandsfähig gegen Chemikalien und Lösungsmittel

LEDs: 7 St.
Arbeitsleuchten-Besonderheiten: Haken zum Hängen + Inkl. Ladestation + Magnetbefestigung + Verschiedene Leuchtmoden + wasserdicht
Kategorie: Arbeitsleuchte
Technologie: LiFePO 4
Betriebsspannung: 100 - 240 V + 12 V
Herstellerfarbe: Grau + Blau
Farbtemperatur typ.: 6000 K
Gewicht: 220 g
Kapazität: 1800 mAh
Ladezeit: 1 h
Breite: 6 cm
Höhe: 9 cm
Schutzklasse: IP54
Stromversorgung: akkubetrieben + über Station
Farbe: grau + blau
Leistung (Details): 5 W
Leuchtmittel-Typ: LED
Produkt-Art: Arbeitsleuchte
Länge (Tiefe): 8 cm
Hersteller-Nr.: LPL41SPAREX1
EAN: 8727900396294
Hersteller: Philips
Modell: LPL41SPAREX1 (MDLS CRI MatchLine)
Energieeffizienzklasse: n.rel
Gehäuse aus UL-V0 Kunststoff
Überlast und Kurzschluss geschützt
CE Niederspannungsverordnung
EN60950 Konform
EMV Norm EN55022/B

Weitere Suchbegriffe: Arbeitsleuchte, arbeitslampe led, arbeitslampe, 8727900396300, Philips, LPL41SPAREX1, MDLS CRI MatchLine, Akku Handlampe, Handlampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 51,18*
€ 111,47*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 87,18*
€ 111,48*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,48*
€ 132,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,73*
€ 131,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,56*
€ 125,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,26*
€ 120,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,18*
€ 103,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.