Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CellPack 193442 Schrumpfschlauchsortiment Schrumpfrate:2:1 66teiliges Set


Menge:  Paket  
Produktinformationen
CellPack
CellPack
Artikel-Nr.:
     1039H-940910169663
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     193442
EAN/GTIN:
     4010311046549
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
CellPack 193442 Schrumpfschlauchsortiment Schrumpfrate:2:1 66teiliges Set

66 Teile
Schrumpfrate: 2:1

Praktischer Allzweckkoffer mit individuell verstellbaren Trennstegen, befu?llt mit Warmschrumpfschla?uchen und Warmschrumpf-Quetschverbindern.

Kategorie: Schrumpfschlauchsortiment
Schrumpfrate: 2:1
Inhalt: 66 Teile
Material: Polyolefin
Min. Temperatur: -25 °C
Max. Temperatur: +125 °C
Herst.-Teilenr.: 193442
Marke: CellPack
Temperaturbereich: -25 - +125 °C
Produkt-Art: Schrumpfschlauchsortiment
Typ: 193442
Halogenfrei: Nein
Hersteller-Nr.: 193442
EAN: 4010311046549
Nachtabsenkung: 4 Kelvin

Lieferumfang: -

Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 53,29*
€ 69,27*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 54,94*
€ 69,29*
pro Stück
€ 5,46*
ab € 62,67*
€ 77,96*
42 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 66,80*
€ 82,23*
Lager 1039
2
pro Paket
Frei Haus
ab € 133,99*
€ 156,28*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 156,28*
€ 185,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 154,27*
€ 183,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 150,06*
€ 178,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 147,34*
€ 175,33
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 133,99*
€ 159,45
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 133,99* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.